Roulement rigide à billes NTN 63204ZZ/2AS, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 20.6 mm | Diamètre intérieur : 20 mm

Roulement à billes à contact radial

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
NTN :63204ZZ/2AS
Rubix :0281-1089723
EAN :4547359580853
RLT A BILLES 63204 2 FLASQUES 20X47X20,6
Résumé technique
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur20,6 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 63204 2 FLASQUES 20X47X20,6


Ce roulement rigide à billes NTN est conçu pour offrir une performance fiable et durable dans une variété d’applications industrielles. Doté de deux déflecteurs métalliques, il assure une protection optimale contre les contaminants tout en minimisant la dispersion du lubrifiant. Sa robustesse et sa faible friction en font un choix idéal pour les systèmes exigeant précision et fiabilité.

Caractéristiques :
Ce roulement rigide à billes de la marque NTN se distingue par sa structure en acier de haute qualité, assurant une résistance accrue aux charges radiales et axiales dans les deux sens. Ses déflecteurs métalliques offrent une protection supplémentaire contre les impuretés, tandis que son jeu radial standard garantit un fonctionnement souple et efficace. Sa capacité à fonctionner à des vitesses élevées avec une friction modérée permet d’optimiser les performances dans divers environnements industriels. Il est pré-lubrifié avec Shell Alvania S2, une graisse multiusage pour pression extrême et hautes performances. Formulée avec un épaississant à base de lithium hydroxystéarate et une huile minérale de haute viscosité, elle offre une protection optimale contre l’usure et les charges élevées.

Entretien :
Ce roulement est lubrifié à vie avec une graisse haute performance, réduisant ainsi les besoins de maintenance. Cependant, une inspection périodique est recommandée pour surveiller d’éventuelles anomalies telles que des vibrations excessives, des élévations de température ou des bruits inhabituels. Lors des opérations de montage et de démontage, il est essentiel de maintenir un environnement propre pour éviter toute contamination. Un nettoyage adapté et un contrôle régulier prolongent significativement la durée de vie du produit.

Etanchéité :
Les déflecteurs métalliques intégrés assurent une protection efficace contre la poussière et les particules de taille moyenne. Leur conception en tôle d’acier forme une barrière physique limitant l’intrusion d’impuretés, tout en préservant le lubrifiant interne. Cette solution d’étanchéité limite la dispersion de la graisse et garantit un fonctionnement optimal du roulement. Toutefois, dans un environnement humide ou exposé à des contaminants liquides, une protection supplémentaire peut être nécessaire.

Informations sur la marque :
NTN est un acteur majeur dans le domaine des roulements et solutions de transmission de puissance. Fondée en 1918, l’entreprise est reconnue pour son expertise en ingénierie et sa capacité à développer des produits de haute précision destinés aux secteurs industriels, automobiles et aéronautiques. Innovant en permanence, NTN met un point d’honneur à concevoir des solutions performantes et fiables pour améliorer l’efficacité des systèmes mécaniques.

Avantages Clés :
- Grande durabilité : conception robuste en acier pour une résistance optimale aux charges.
- Protection efficace : déflecteurs métalliques limitant la pénétration des contaminants.
- Faible maintenance : lubrifié à vie, minimisant les interventions de maintenance.
- Performance optimisée : fonctionnement fluide avec une friction modérée.
- Compatibilité étendue : adapté à divers systèmes industriels, agricoles et automobiles.

Applications :
Ce roulement rigide à billes trouve son utilité dans de nombreux secteurs industriels. Il est idéal pour les systèmes de convoyage et les machines-outils, offrant une grande précision et une longévité accrue. Dans le domaine automobile, il est utilisé pour les systèmes de transmission et de direction. On le retrouve également dans les engins agricoles, les réducteurs industriels et divers équipements électroménagers. Sa conception lui permet de fonctionner efficacement sous des charges constantes tout en supportant des vitesses élevées, ce qui en fait un choix stratégique pour les environnements exigeants.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur20,6 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Série63200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r6650 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12800 N
Poids0,28 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,74 HT
/ unité
46,49 TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.