Roulement rigide à billes FAG 6013-2Z-C3, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 65 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :6013-2Z-C3
Rubix :0255-1015123
Fabricant :0167179530030
EAN :4012801076210
RLT A BILLES 6013 2 FLASQUES C3 65X100X18

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6013 2 FLASQUES C3 65X100X18


Groove ball bearing 60..-2Z, main dimensions according to DIN 625-1, double-sided gap seal
Roulements à billes 60..-2Z, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur18 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialc3
Série60..-2z
Vitesse de référence7100 rpm
Vitesse limite8100 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r25000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
50,53 HT
/ unité
60,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (36) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.