Roulement à billes à contact oblique NSK 3311, Diamètre extérieur : 120 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 49.2 mm

Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3300

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NSK :3311
Rubix :0294-1002427
Fabricant :3311J N
EAN :00029176061882
ROULEMENT A BILLES 3311 J NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur49,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3311 J NSK


Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS disponible.

Points forts

Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur49,2 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série3311..
Cageacier
Vitesse de référence3600 rpm
Vitesse limite4800 rpm
Angle32 °
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge statique de base, radiale - C0r115300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr100500 N
264,34 € HT
/ unité
317,21 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.