Roulement à billes à contact oblique SKF 3302 A-2ZTN9/MT33, Diamètre extérieur : 42 mm | Diamètre intérieur : 15 mm | Largeur : 19 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :3302 A-2ZTN9/MT33
Rubix :0301-1161549
Fabricant :48204
EAN :7316570344783
ROULEMENT A BILLES 3302 AZZTN9 MT33 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3302 AZZTN9 MT33 SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des bagues intérieure et extérieure qui sont déplacées l'une par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Les roulements à billes à contact oblique à deux rangées, avec joints des deux côtés, présentent une configuration semblable à deux roulements à billes à contact oblique à une rangée disposés en O, tout en nécessitant moins d’espace axial. En fonction du type d’étanchéité, ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées et sont plus adaptés que les roulements rigides à billes pour supporter des forces axiales élevées dans les deux sens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur19 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux flasques métalliques
Série33a
Cagepolyamide
Vitesse de référence18000 rpm
Vitesse limite16000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r9300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr15100 N
78,81 € HT
/ unité
94,57 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.