Roulement à billes à contact oblique FAG 7219-B-XL-TVP-UO, Diamètre extérieur : 170 mm | Diamètre intérieur : 95 mm | Largeur : 32 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7219-B-XL-TVP-UO
Rubix :0255-1029314
Fabricant :0167255900000
EAN :4012801283007
ROULEMENT A BILLES 7219B.TVP.UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7219B.TVP.UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 72..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique

Points forts

Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.

Applications

Avec charges combinées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur32 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série72..-b-xl-tvp
Cagepolyamide
Vitesse de référence4450 rpm
Vitesse limite5200 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r106000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr123000 N
397,42 € HT
/ unité
476,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.