Roulement à billes à contact oblique NTN 7310BL1G, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 27 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :7310BL1G
Rubix :0281-1370191
EAN :4547359450729
ROULEMENT A BILLES 7310BL1G NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur27 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7310BL1G NTN


Le roulement à billes à contact oblique à une rangée est conçu pour supporter des charges combinées à composante axiale prédominante. Monté en opposition avec un autre roulement de même nature, il garantit une grande rigidité du montage.
Roulement à billes à contact oblique, cage massive centrée sur bague intérieure

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead Cas : 7439-92-1 Concentration : >0,3 and <1%

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur27 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série7300
Matièreacier
Cagelaiton
Angle40 °
Charge statique de base, radiale - C0r48500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr75500 N
293,87 € HT
/ unité
352,64 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.