Roulement à billes à contact oblique SNR 5307ZZG15, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 34.9 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :5307ZZG15
Rubix :0302-1025643
EAN :3413520105860
ROULEMENT A BILLES 5307 ZZG15 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur34,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 5307 ZZG15 SNR


Roulement à billes à contact oblique double rangée, cage polyamide, avec déflecteurs

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur34,9 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux flasques métalliques
Série5300
Matièreacier
Cagepolyamide
Vitesse de référence6800 rpm
Vitesse limite6600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r34600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr50200 N
119,60 € HT
/ unité
143,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.