Roulement à billes à contact oblique SKF 3202 A-2RS1TN9, Diamètre extérieur : 32.002 mm | Diamètre intérieur : 15 mm | Largeur : 15.902 mm
Roulements à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :3202 A-2RS1TN9
Rubix :0301-1414675
EAN :7316571112039


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32,002 mm |
| Largeur | 15,902 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3202 A-2RS1TN9 SKF
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.
The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Points forts
Supporte des charges radiales et axiales importantes.
Applications
Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32,002 mm |
| Largeur | 15,902 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | 32 a |
| Matière | acier à roulements |
| Cage | polyamide |
| Vitesse limite | 14000 rpm |
| Angle | 30 ° |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 11200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,67 € HT
/ unité
65,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h