Roulement à billes à contact oblique SKF 7311 BECCM, Diamètre extérieur : 120 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 29 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :7311 BECCM
Rubix :0301-1022674
Fabricant :46039
EAN :7316577150677
ROULEMENT A BILLES 7311 BECCM SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur29 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7311 BECCM SKF


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.

Points forts

Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.

Applications

Avec charges combinées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur29 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série73be
Vitesse de référence7000 rpm
Vitesse limite9000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r60000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr85000 N
328,16 € HT
/ unité
393,79 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.