Roulement à billes à contact oblique SNR 3306AC3, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 30.2 mm
Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage polyamide, ouvert
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :3306AC3
Rubix :0302-1513658
EAN :3413521406874




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 30,2 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES A CONTACT OBLIQUE 30X72X30,2
Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage polyamide, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 30,2 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
| Poids | 519 kg |
| Angle | 25 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,65 € HT
/ unité
61,98 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours