Roulement à billes à contact oblique FAG 3304-BD-XL-2HRS-TVH, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 22.2 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :3304-BD-XL-2HRS-TVH
Rubix :0255-1002400
Fabricant :0641550050000
EAN :4064327818287


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 22,2 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3304BD.2HRS XL.TVH A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearings 33..-BD-2HRS, main dimensions to DIN 628-3, double row, lip seals on both sides, contact angle α = 30°
Roulements à billes à contact oblique 33..-BD-XL-2HRS-TVH, à deux rangées, X-life, joints d’étanchéité, cage en plastique
Points forts
Supporte des charges radiales et axiales importantes.
Applications
Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 22,2 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | 33..-bd-xl-2hrs-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse limite | 11000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15900 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 24600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,87 € HT
/ unité
104,24 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h