Roulement à billes à contact oblique FAG 7311-B-XL-MP-UA, Diamètre extérieur : 120 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 29 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :7311-B-XL-MP-UA
Rubix :0255-1029424
Fabricant :0167261200000
EAN :4012801166607


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 29 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7311B.MP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP, single row
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 29 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 73..-b-xl-mp |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 5600 rpm |
| Vitesse limite | 10000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 61000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 91000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
284,52 € HT
/ unité
341,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h