Roulement à billes à contact oblique NSK 3211B-2RSTNC3, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 33.3 mm
Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3200
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :3211B-2RSTNC3
Rubix :0294-1155264
Fabricant :3211B-2RSTNC3 N




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 33,3 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3211B2RSTNC3 NSK
Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS et 2Z disponibles.
Points forts
Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.
Applications
Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 33,3 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | 3211.. |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 4300 rpm |
| Vitesse limite | 5600 rpm |
| Angle | 25 ° |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 49000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 58500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,30 € HT
/ unité
176,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours