Roulement à billes à contact oblique NTN 7209BG, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 19 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :7209BG
Rubix :0281-1089007
EAN :4547359441307




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 19 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7209 BG NTN
Le roulement à billes à contact oblique à une rangée est conçu pour supporter des charges combinées à composante axiale prédominante. Monté en opposition avec un autre roulement de même nature, il garantit une grande rigidité du montage.
Roulement à billes à contact oblique, cage tôle
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Angle | 40 ° |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 26200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 40000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,45 € HT
/ unité
126,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours