Roulement à billes à contact oblique NTN 3308S, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 36.5 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

NTN :3308S
Rubix :0281-1002416
EAN :4547359530230
ROULEMENT A BILLES 3308 S NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur36,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3308 S NTN


Roulement à billes à contact oblique à deux rangées, avec fente de remplissage, angle de contact 30°.
Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage tôle, encoche de remplissage, ouvert

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead Cas : 7439-92-1 Concentration : >0,3 and <1%

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur36,5 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série3300
Matièreacier
Cageacier
Angle32 °
113,67 € HT
/ unité
136,40 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.