Roulement à billes à contact oblique NSK 7302BEAT85, Diamètre extérieur : 42 mm | Diamètre intérieur : 15 mm | Largeur : 13 mm

Roulement à rouleaux

Voir les informations techniques

Références

NSK :7302BEAT85
Rubix :0294-1016162
Fabricant :7302BEAT85 N
EAN :00029176637872
ROULEMENT A BILLES 7302 BEAT85 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7302 BEAT85 NSK


NSK offre l'une des gammes les plus complètes de roulements à billes à contact oblique qui ont été conçus pour répondre aux exigences des fabricants d'équipement d'origine. Ces roulements ont un angle de contact qui leur permet de supporter d'importantes charges axiales dans une direction ainsi que des charges radiales. Ils sont généralement utilisés par paires, ensembles triplex, ensembles quadruplex ou ensembles multiplex car une composante axiale est générée lorsqu'une charge radiale est appliquée.

Points forts

High Quality Steel  - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology  - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls  - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways  - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle  - Offered in 15, 25, 30 and 40 degree angles
Patented Seals  - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages  - Available in a range of Polyamide, steel and brass cage assemblies
Quality Assured  - 100% testing ensures total product quality

Applications

Common applications include Pumps, Compressors and Gearboxes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur13 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série7302b..
Cagepolyamide
Angle40 °
Précisionp0 (normal / abec 1)
35,41 € HT
/ unité
42,49 € TTC
  • Livraison habituellement sous (35) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.