Roulement à billes à contact oblique NSK 3203BTN, Diamètre extérieur : 40 mm | Diamètre intérieur : 17 mm | Largeur : 17.5 mm
Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3200
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :3203BTN
Rubix :0294-1014688
Fabricant :3203BTN N




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 17,5 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3203 BTN NSK
Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS et 2Z disponibles.
Points forts
Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.
Applications
Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 17,5 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 3203.. |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 12000 rpm |
| Vitesse limite | 17000 rpm |
| Angle | 25 ° |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 9000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,82 € HT
/ unité
51,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours