Roulement à billes à contact oblique FAG 7307-B-XL-JP-UO, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 21 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7307-B-XL-JP-UO
Rubix :0255-1301079
Fabricant :0191170430000
EAN :4026677734563
ROULEMENT A BILLES 7307B.JP.UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7307B.JP.UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 73..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-JP, à une rangée, X-life, cage en tôle d’acier

Points forts

Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.

Applications

Avec charges combinées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur21 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série73..-b-xl-jp
Cageacier
Vitesse de référence7900 rpm
Vitesse limite11900 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r27500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr45500 N
108,93 HT
/ unité
130,72 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.