Roulement à billes à contact oblique FAG 7213-B-XL-TVP-P5-UO, Diamètre extérieur : 120 mm | Diamètre intérieur : 65 mm | Largeur : 23 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7213-B-XL-TVP-P5-UO
Rubix :0255-1029264
Fabricant :0191153770000
EAN :4012801013277


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 23 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7213B.TVP5UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearings 72..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique
Points forts
Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.
Applications
Avec charges combinées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 72..-b-xl-tvp |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 5700 rpm |
| Vitesse limite | 7600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 55000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 71000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
270,02 € HT
/ unité
324,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours