Roulement à billes à contact oblique FAG 3208-BD-XL-2HRS-TVH, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 30.2 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :3208-2RS
FAG :3208-BD-XL-2HRS-TVH
Rubix :0255-1002354
Fabricant :0638556070000
EAN :4012802477658


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 30,2 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3208BD.2HRS XL TVH A CONT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearings 32..-BD-2HRS, main dimensions to DIN 628-3, double row, lip seals on both sides, contact angle α = 30°
Roulements à billes à contact oblique 32..-BD-XL-2HRS-TVH, à deux rangées, X-life, joints d’étanchéité, cage en plastique
Points forts
Supporte des charges radiales et axiales importantes.
Applications
Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 30,2 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | 32..-bd-xl-2hrs-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse limite | 6700 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 38000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 51000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,52 € HT
/ unité
125,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h