Roulement à billes à contact oblique FAG 7305-B-XL-2RS-TVP, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 17 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7305-B-XL-2RS-TVP
Rubix :0255-1244153
Fabricant :0206766890000
EAN :4026677955845


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 17 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7305B.2RS.TVP XL A CONTACT OBLI. FAG
Angular contact ball bearings 73..-B-2RS, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°, lip seals on both sides
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-2RS-TVP, à une rangée, X-life, joints d’étanchéité, cage en plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 17 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | 73..-b-xl-2rs-tvp |
| Cage | polyamide |
| Vitesse limite | 7100 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 30000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,92 € HT
/ unité
238,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h