Roulement à billes à contact oblique FAG 7208-B-XL-TVP-P5-UL, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 18 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7208-B-XL-TVP-P5-UL
Rubix :0255-1135374
Fabricant :0191148500000
EAN :4012801166003


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 18 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7208B.TVP5UL XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearings 72..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique
Points forts
Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.
Applications
Avec charges combinées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 72..-b-xl-tvp |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 8600 rpm |
| Vitesse limite | 11900 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 36000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,99 € HT
/ unité
171,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours