Roulement à billes à contact oblique FAG 7218-B-XL-MP-UO, Diamètre extérieur : 160 mm | Diamètre intérieur : 90 mm | Largeur : 30 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7218-B-XL-MP-UO
Rubix :0255-1029304
Fabricant :0191159030000
EAN :4012801282925


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 30 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7218B.MP.UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearings 72..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle a = 40°
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 72..-b-xl-mp |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 4550 rpm |
| Vitesse limite | 7200 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 98000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 114000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
540,43 € HT
/ unité
648,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours