Roulement à rotules sur billes NSK 2207KJC3, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 35 mm
NSK Roulements à rotule sur rouleaux 22
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :2207KJC3
Rubix :0294-1028839
EAN :00029176415012


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 23 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2207 K C3 CAGE ACIER 35X72X23
Les roulements à rouleaux sphériques NSK supportent les conditions les plus sévères. La constitution de ces roulements permet d'accepter des charges axiales dans les deux sens, ainsi que des charges radiales importantes. Ces roulements ont une bonne stabilité dimensionnelle tout en subissant des vibrations, chocs et désalignement, et résistent à l'usure et à l'abrasion. Les améliorations de performance incluent des rugosités de piste contrôlées et des rouleaux avec un traitement thermique spécial conférant une meilleure tenue aux chocs, ainsi que des diamètres extérieurs et alésages extra précis, un jeu interne réduit.
Points forts
Accepte jusqu'à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 2207 kjc3 |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,67 € HT
/ unité
69,20 € TTC

- Livraison habituellement sous (21) jours