Roulement à billes à contact oblique FAG 7330-B-MP, Diamètre extérieur : 320 mm | Diamètre intérieur : 150 mm | Largeur : 65 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7330-B-MP
Rubix :0255-1029514
Fabricant :0191185200000
EAN :4012801573108
ROULEMENT A BILLES 7330B.MP A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur150 mm
Diamètre extérieur320 mm
Largeur65 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7330B.MP A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 73..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-MP, à une rangée, cage massive en laiton

Points forts

Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.

Applications

Avec charges combinées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur150 mm
Diamètre extérieur320 mm
Largeur65 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série73..-b-mp
Cagelaiton
Vitesse de référence2200 rpm
Vitesse limite3150 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r430000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr340000 N
2 521,74 € HT
/ unité
3 026,09 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.