Roulement à billes à contact oblique NTN 3218S, Diamètre extérieur : 160 mm | Diamètre intérieur : 90 mm | Largeur : 52.4 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

NTN :3218S
Rubix :0281-1002386
EAN :4547359294965
ROULEMENT A BILLES 3218 S NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur52,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3218 S NTN


Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage tôle, encoche de remplissage, ouvert

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead Cas : 7439-92-1 Concentration : >0,3 and <1%

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur52,4 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série3200
Matièreacier
Cagelaiton
Angle32 °
508,16 HT
/ unité
609,79 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.