Roulement à billes à contact oblique SKF 7405 BCBM, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 21 mm
Roulement à billes, contact angulaire, radial, à rangée unique, butée à simple effet (angle de contact <= 45 °)
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :7405 BCBM
Rubix :0301-1022734
Fabricant :87565
EAN :7316576651182





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 21 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7405 BCBM SKF
Les roulements à billes à contact oblique à une rangée SKF admettent des charges axiales dans un sens uniquement. Ce type de roulement est normalement monté en opposition par rapport à un second roulement. Les bagues des roulements comportent un grand et un petit épaulement mai ne sont pas séparables.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 74b |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 11000 rpm |
| Vitesse limite | 15000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 39700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,93 € HT
/ unité
304,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours