Roulement à billes à contact oblique FAG 3318-M, Diamètre extérieur : 190 mm | Diamètre intérieur : 90 mm | Largeur : 73 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :3318-M
Rubix :0255-1028865
Fabricant :0190023430000
EAN :4012801271400


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 73 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3318 M A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearing
Roulements à billes à contact oblique 33..-M, à deux rangées, avec rainure de remplissage, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 73 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 33..-m |
| Matière | acier |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 3400 rpm |
| Vitesse limite | 4750 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 275000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 245000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 205,35 € HT
/ unité
1 446,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours