Roulement à billes à contact oblique NTN 7326, Diamètre extérieur : 280 mm | Diamètre intérieur : 130 mm | Largeur : 58 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :7326
Rubix :0281-1029509
EAN :4547359454017
ROULEMENT A BILLES 7326 NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur280 mm
Largeur58 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7326 NTN


Le roulement à billes à contact oblique à une rangée est conçu pour supporter des charges combinées à composante axiale prédominante. Monté en opposition avec un autre roulement de même nature, il garantit une grande rigidité du montage.
Roulement à billes à contact oblique, cage massive centrée sur billes

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead Cas : 7439-92-1 Concentration : >0,3 and <1%

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur280 mm
Largeur58 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série7300
Matièreacier
Cagelaiton
Angle30 °
2 749,31 € HT
/ unité
3 299,17 € TTC
  • Livraison habituellement sous (35) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.