Roulement à billes à contact oblique FAG 7311-B-XL-JP-UA, Diamètre extérieur : 120 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 29 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :7311-B-XL-JP-UA
Rubix :0255-1107074
Fabricant :0191174850000
EAN :4012801283397
ROULEMENT A BILLES 7311B.JP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur29 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7311B.JP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 73..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-JP, à une rangée, X-life, cage en tôle d’acier

Points forts

Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.

Applications

Avec charges combinées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur29 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série73..-b-xl-jp
Cageacier
Vitesse de référence5600 rpm
Vitesse limite7700 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r61000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr91000 N
192,35 HT
/ unité
230,82 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.