Roulement à billes à contact oblique FAG 7316-B-XL-JP, Diamètre extérieur : 170 mm | Diamètre intérieur : 80 mm | Largeur : 39 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7316-B-XL-JP
Rubix :0255-1029457
Fabricant :0191178500000
EAN :4026677046697


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 39 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7316B.JP XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearings 73..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-JP, à une rangée, X-life, cage en tôle d’acier
Points forts
Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.
Applications
Avec charges combinées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 39 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 73..-b-xl-jp |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 4250 rpm |
| Vitesse limite | 5200 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 124000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 155000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
463,58 € HT
/ unité
556,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours