Roulement à billes à contact oblique FAG 7316-B-XL-TVP-UA, Diamètre extérieur : 170 mm | Diamètre intérieur : 80 mm | Largeur : 39 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :7316-B-XL-TVP-UA
Rubix :0255-1029462
Fabricant :0167263830000
EAN :4012801207799
ROULEMENT A BILLES 7316B.TVP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur39 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7316B.TVP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 73..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique

Points forts

Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.

Applications

Avec charges combinées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur39 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série73..-b-xl-tvp
Cagepolyamide
Vitesse de référence4250 rpm
Vitesse limite5200 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r124000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr155000 N
418,04 € HT
/ unité
501,65 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.