Roulement à billes à contact oblique FAG 7201-B-XL-TVP-P5-UL, Diamètre extérieur : 32 mm | Diamètre intérieur : 12 mm | Largeur : 10 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques
Références
FAG :7201-B-XL-TVP-P5-UL
Rubix :0255-1029168
Fabricant :0191142810000
EAN :4054372871948
ROULEMENT A BILLES 7201B.TVP5UL XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Résumé technique
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7201B.TVP5UL XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 72..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique

Points forts

Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.

Applications

Avec charges combinées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur10 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série72..-b-xl-tvp
Cagepolyamide
Vitesse de référence21100 rpm
Vitesse limite33000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r3550 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr7900 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,83 HT
/ unité
123,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.