Roulement à billes à contact oblique FAG 7215-B-XL-TVP-P5-UO, Diamètre extérieur : 130 mm | Diamètre intérieur : 75 mm | Largeur : 25 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7215-B-XL-TVP-P5-UO
Rubix :0255-1029282
Fabricant :0191156100000
EAN :4012801206907


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7215B.TVP5UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearings 72..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique
Points forts
Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.
Applications
Avec charges combinées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 72..-b-xl-tvp |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 5300 rpm |
| Vitesse limite | 6900 rpm |
| Précision | p5 (abec 5 / iso class 5) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 62000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 73000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
422,25 € HT
/ unité
506,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours