Roulement à billes à contact oblique FAG 7315-B-XL-TVP, Diamètre extérieur : 160 mm | Diamètre intérieur : 75 mm | Largeur : 37 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7315-B-XL-TVP
Rubix :0255-1029454
Fabricant :0167263320000
EAN :4012801283762
ROULEMENT A BILLES 7315B.TVP XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur37 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7315B.TVP XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 73..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique

Points forts

Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.

Applications

Avec charges combinées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur37 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série73..-b-xl-tvp
Cagepolyamide
Vitesse de référence4500 rpm
Vitesse limite5600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r107000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr140000 N
288,19 HT
/ unité
345,83 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.