Roulement à billes à contact oblique FAG 7215-B-XL-MP-UA, Diamètre extérieur : 130 mm | Diamètre intérieur : 75 mm | Largeur : 25 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7215-B-XL-MP-UA
Rubix :0255-1029279
Fabricant :0190031700000
EAN :4012801206891


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7215B.MP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearings 72..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle a = 40°
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 72..-b-xl-mp |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 5300 rpm |
| Vitesse limite | 8900 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 62000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 73000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
291,03 € HT
/ unité
349,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours