Roulement à billes à contact oblique INA 3003-2RS, Diamètre extérieur : 35 mm | Diamètre intérieur : 17 mm | Largeur : 14 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

INA :3003-2RS
Rubix :0269-1002302
Fabricant :0008706500000
EAN :4064328078093
ROULEMENT A BILLES 3003 2RS INA

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3003 2RS INA


Angular contact ball bearing
Roulements à billes à contact oblique 30..-B-2RS-TVH, à deux rangées, joints d’étanchéité, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur14 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série30..-b-2rs-tvh
Vitesse limite12300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r6100 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9100 N
52,62 € HT
/ unité
63,14 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.