Roulement à billes à contact oblique NSK 3310C3, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 44.4 mm
Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3300
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :3310C3
Rubix :0294-1095932
Fabricant :3310JC3 N
EAN :00029176035722




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 44,4 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3310 JC3 NSK
Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS disponible.
Points forts
Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.
Applications
Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 44,4 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 3310.. |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 4000 rpm |
| Vitesse limite | 5300 rpm |
| Angle | 32 ° |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 98300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 87600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,35 € HT
/ unité
260,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours