Roulement à billes à contact oblique Zen S3207B-2RS, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 27 mm
Roulement
Voir les informations techniquesRéférences
Zen :S3207B-2RS
Rubix :8205-1411422

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 27 mm |
Détails articles : ROULEMENT CONTACT OBLIQUE S3207-B-2RS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19180 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 26880 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,46 € HT
/ unité
98,95 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence