Roulement à billes à contact oblique FAG 7308-B-XL-JP-UA, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 23 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7308-B-XL-JP-UA
Rubix :0255-1158203
Fabricant :0191171400000
EAN :4026677181688


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 23 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7308B.JP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearings 73..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-JP, à une rangée, X-life, cage en tôle d’acier
Points forts
Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.
Applications
Avec charges combinées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 73..-b-xl-jp |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 7100 rpm |
| Vitesse limite | 10400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 34500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 57000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,45 € HT
/ unité
131,34 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h