Roulement à billes à contact oblique FAG 7206-B-XL-MP, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 16 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7206-B-XL-MP
Rubix :0255-1135344
Fabricant :0191146210000
EAN :4026677181176


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : ROULEMENT A CONTACT OBLIQUE PAR UN FAG
Angular contact ball bearings 72..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle a = 40°
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 72..-b-xl-mp |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 11300 rpm |
| Vitesse limite | 20500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 13000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 21900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,36 € HT
/ unité
92,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours