Roulement à billes à contact oblique NSK 3302B-2RSTN, Diamètre extérieur : 42 mm | Diamètre intérieur : 15 mm | Largeur : 19 mm

Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3300

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NSK :3302B-2RSTN
Rubix :0294-1002393
Fabricant :3302B-2RSTN N
ROULEMENT A BILLES 3302 B2RSTN NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3302 B2RSTN NSK


Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS disponible.
Angular contact ball bearing, double-row, main dimensions acc. to DIN 628-3, contact seal made of acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) on both sides of the bearing, cage made of polyamide 66, contact angle 25°

Points forts

Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur19 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série3302..
Cagepolyamide
Vitesse de référence11000 rpm
Vitesse limite16000 rpm
Angle25 °
Précisionp0
Charge statique de base, radiale - C0r10000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr16300 N
70,66 HT
/ unité
84,79 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.