Roulement à billes à contact oblique FAG 3307-BD-XL-TVH-L285, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 34.9 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :3307-BD-XL-TVH-L285
Rubix :0255-1487567
Fabricant :0702603200000
EAN :4012802645439


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 34,9 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3307-BD-XL-TVH-L285 FAG
Angular contact ball bearing 33..-BD, main dimensions according to DIN 628-3, double row, pressure angle α = 30 °
Roulements à billes à contact oblique 33..-BD-XL-TVH, à deux rangées, X-life, cage en plastique
Points forts
Supporte des charges radiales et axiales importantes.
Applications
Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 34,9 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 33..-bd-xl-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 8100 rpm |
| Vitesse limite | 9000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 36500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 55000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,59 € HT
/ unité
118,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours