Roulement à billes à contact oblique SKF 7308 ACCBM, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 23 mm
Roulements à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :7308 ACCBM
Rubix :0301-1352141
EAN :7316577258380


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 23 mm |
Détails articles : ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE 7308 ACCBM SKF
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.
The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Ces roulements à billes à contact oblique à une rangée, avec un angle de contact de 25°, supportent les charges radiales et axiales simultanément, lorsque la charge axiale est dirigée dans un seul sens. Ils ont un jeu radial interne Normal et conviennent à un appariement universel, où deux roulements peuvent être disposés en O ou en X. Ils comportent une cage en laiton centrée sur les billes. Ils peuvent tourner à des vitesses supérieures de 20 % à celles des roulements équivalents avec angle de contact de 40°.
Points forts
Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.
Applications
Avec charges combinées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,39 € HT
/ unité
284,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours