Roulement à billes à contact oblique FAG 3212-BD-XL-2Z, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 36.5 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :3212-BD-XL-2Z
Rubix :0255-1276991
Fabricant :0816650910000
EAN :4064328178953


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 36,5 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3212-BD-2Z XL CONTACT OBL CAGE TOLE FAG
Angular contact ball bearing
Roulements à billes à contact oblique 32..-BD-XL-2Z, à deux rangées, X-life, déflecteurs, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 36,5 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Série | 32..-bd-xl-2z |
| Vitesse de référence | 6700 rpm |
| Vitesse limite | 4750 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 64000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 75000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
243,80 € HT
/ unité
292,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours