Roulement à billes à contact oblique FAG 7313-B-XL-MP, Diamètre extérieur : 140 mm | Diamètre intérieur : 65 mm | Largeur : 33 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7313-B-XL-MP
Rubix :0255-1029438
Fabricant :0190032850000
EAN :4012801207645


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 33 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7313B.MP XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP, single row
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 33 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 73..-b-xl-mp |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 5000 rpm |
| Vitesse limite | 8400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 82000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 110000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
291,83 € HT
/ unité
350,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours