Roulement à billes à contact oblique SKF 3304 A-2RS1/MT33, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 22.2 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :3304 A-2RS1/MT33
Rubix :0301-1132414
Fabricant :124425
EAN :7316571484013
ROULEMENT A BILLES 3304 A2RS1 MT33 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur22,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3304 A2RS1 MT33 SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne reliant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Les roulements à billes à contact oblique à deux rangées, avec joints des deux côtés, présentent une configuration semblable à deux roulements à billes à contact oblique à une rangée disposés en O, tout en nécessitant moins d’espace axial. En fonction du type d’étanchéité, ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées et sont plus adaptés que les roulements rigides à billes pour supporter des forces axiales élevées dans les deux sens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur22,2 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série33a
Vitesse de référence13000 rpm
Vitesse limite9000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r15600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr24500 N
101,92 HT
/ unité
122,30 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.