Roulement à billes à contact oblique NSK 3309B-2ZRTNC3, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 39.7 mm

Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3300

Voir les informations techniques

Références

NSK :3309B-2ZRTNC3
Rubix :0294-1155307
Fabricant :3309B-2ZTNC3 N
ROULEMENT A BILLES 3309 BZZTNC3 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur39,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3309 BZZTNC3 NSK


Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS disponible.

Points forts

Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur39,7 mm
Jeu Radialc3
Etancheitédeux flasques métalliques
Série3309..
Cagepolyamide
Vitesse de référence4500 rpm
Vitesse limite6000 rpm
Angle25 °
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge statique de base, radiale - C0r51000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr68000 N
171,44 € HT
/ unité
205,73 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.