Roulement à billes à contact oblique FAG 7205-B-XL-2RS-TVP, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 15 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7205-B-XL-2RS-TVP
Rubix :0255-1270132
Fabricant :0206765730000
EAN :4026677997807


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7205B.2RS.TVP XL A CONTACT OBLI. FAG
Angular contact ball bearings 72..-B-2RS, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°, lip seals on both sides
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-2RS-TVP, à une rangée, X-life, joints d’étanchéité, cage en plastique
Points forts
Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.
Applications
Avec charges combinées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | 72..-b-xl-2rs-tvp |
| Cage | polyamide |
| Vitesse limite | 8000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 9000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 16200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,23 € HT
/ unité
164,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours