Roulement à billes à contact oblique NSK 3205J, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 20.6 mm

Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3200

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NSK :3205J
Rubix :0294-1002340
Fabricant :3205J N
ROULEMENT A BILLES 3205 J NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur20,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3205 J NSK


Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS et 2Z disponibles.

Points forts

Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur20,6 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série3205..
Cageacier
Vitesse de référence8500 rpm
Vitesse limite12000 rpm
Angle32 °
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge statique de base, radiale - C0r18500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19000 N
76,56 € HT
/ unité
91,87 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.